ヤボシ
トラックホルダー(ステンレス製)
SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途
軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!
材質
SUS304ステンレス
仕上
2B
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
注意
※併用できる受金具は、横受と天井受のみになります。受金具にボックス受を使用する場合は、継ボックス受(ジョインター付)を使用し、高さを揃えて下さい。※カーブレールとの接続は出来ません!
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953497
S2TRHD
2号
¥
3,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28953506
S3TRHD
3号
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28953515
S4TRHD
4号
¥
6,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください