リング付単車プレス(ステンレス製)

リング付単車プレス(ステンレス製) - ヤボシリング付単車プレス(ステンレス製) - ヤボシリング付単車プレス(ステンレス製) - ヤボシリング付単車プレス(ステンレス製) - ヤボシ

トラックレール(ハンガーレール)用のSUS304ステンレス製リング付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。

用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(本体:ポリアミド樹脂)耐荷重(kg)25(1個当り)呼称2号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28953603S2TNRG
6,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする