ジョインター付横継受二連(ステンレス製)

ジョインター付横継受二連(ステンレス製) - ヤボシジョインター付横継受二連(ステンレス製) - ヤボシジョインター付横継受二連(ステンレス製) - ヤボシジョインター付横継受二連(ステンレス製) - ヤボシジョインター付横継受二連(ステンレス製) - ヤボシ

SUS304ステンレス製でトラックレールの受けジョイント部材として使用する金具で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。

用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具仕様二連材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28953655S2YT2-J2号
12,620
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
28953664S3YT2-J3号
16,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
28953673S4YT2-J4号
22,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする