ヤボシ
ジョインター付天井継受二連(ステンレス製)
SUS304ステンレス製でトラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具
仕上
ヘアーライン
材質
SUS304ステンレス
仕様
二連
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953743
S2TT2-J
2号
¥
10,270
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28953759
S3TT2-J
3号
¥
12,650
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28953768
S4TT2-J
4号
¥
18,580
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください