ヤボシ
ジョインター付天井継受三連(ステンレス製)
SUS304ステンレス製でトラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途
トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具
仕様
三連
材質
SUS304ステンレス
仕上
ヘアーライン
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953777
S2TT3-J
2号
¥
16,150
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28953786
S3TT3-J
3号
¥
17,610
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28953795
S4TT3-J
4号
¥
25,670
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください