ヤボシ
戸当り(ステンレス製)
単車・複車の当たり止。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途
トラックレール(ハンガーレール)の内溝にネジで止め、戸当りとして用います。
材質
SUS304ステンレス
仕上
2B
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1個
注意
※ウレタン車・POM車をご使用の際は、パット付戸当りをご使用ください!
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953883
S3TOA
3号
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28953899
S5TOA
5号
¥
3,930
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください