ボルト付ガイドローラー(ステンレス製)

ボルト付ガイドローラー(ステンレス製) - ヤボシボルト付ガイドローラー(ステンレス製) - ヤボシボルト付ガイドローラー(ステンレス製) - ヤボシボルト付ガイドローラー(ステンレス製) - ヤボシ
(1件のレビュー)

SUS304ステンレス製のローラー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。

用途ドア枠がアングル、角パイプ等に使用仕上2B材質SUS304ステンレス設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど内容量1個
注意
※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28953926S3BROL3号標準
1,770
1,298
1,428(税込)
当日出荷
28953935S3BRL123号M12タイプ
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
28953944S5BROL5号標準
6,600
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28953935
2023-11-24
用途: 引戸の振れ止め
株式会社トノガイト建設業・工事業

商品ページ記載の図面とは違っていて返品しました。
首下長さ70ミリ・ネジ長さ50ミリとの記載でしたが
実物は全ネジ(ネジ長さ70ミリ)でガイドローラーの意味を
成しておりません。
いったい何に使用するのでしょうか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする