ヤボシ
アルミ製トラックレール(ハンガーレール)
アルミ製の軽量ハンガーレールです。
用途
軽量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質
A6063S-T5アルミ
呼称
2号
仕上
アルマイト(ツヤありクリア電着塗装)
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
内容量
1本
注意
個人宅様配送が不可となります。企業様名や屋号のご連絡をお願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28954057
AL2TR18
1820
¥
9,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09307387
AL2TR27
2730
¥
14,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09307396
AL2TR36
3640
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。