曜日別特売

TWシリーズ 押ボタンスイッチ

TWシリーズ 押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)
材質ポリアセタール樹脂品名ボタン主な用途ユニット用内容量1箱(5個)
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(mm)
外観
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28955247ABQW1BBPN05Φ23.6×H9.5(11.5)角平形
395319
319
351(税込)
8日以内出荷
返品不可
28955256ABQW1BGPN05Φ23.6×H9.5(11.5)角平形
395319
319
351(税込)
66日以内出荷
返品不可
28955265ABQW1BRPN05Φ23.6×H9.5(11.5)角平形
395319
229
アウトレット
252(税込)
当日出荷
残り7点です
28955274ABQW1BSPN05Φ23.6×H9.5(11.5)角平形
395319
319
351(税込)
135日以内出荷
返品不可
28955283ABQW1BWPN05乳白Φ23.6×H9.5(11.5)角平形
395319
319
351(税込)
24日以内出荷
返品不可
28955299ABQW1BYPN05Φ23.6×H9.5(11.5)角平形
395319
99
アウトレット
109(税込)
当日出荷
残り8点です
28955308ABQW2BBPN05□24.8×H1.5(3.0)角突形
535519
519
571(税込)
翌日出荷
返品不可
28955317ABQW2BGPN05□24.8×H1.5(3.0)角突形
535519
289
アウトレット
318(税込)
当日出荷
残り6点です
28955326ABQW2BRPN05□24.8×H1.5(3.0)角突形
535519
289
アウトレット
318(税込)
当日出荷
残り7点です
28955335ABQW2BSPN05□24.8×H1.5(3.0)角突形
535519
519
571(税込)
翌日出荷
返品不可
28955344ABQW2BWPN05乳白□24.8×H1.5(3.0)角突形
535519
519
571(税込)
翌日出荷
返品不可
28955353ABQW2BYPN05□24.8×H1.5(3.0)角突形
535519
519
571(税込)
54日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする