IDEC(和泉電気)
CSシリーズカムスイッチ
接点構成
2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)
600
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-20~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)
10
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
50以上
電気的寿命(万回)
20以上
内容量
1個
全41種類を絞り込む
保護構造
IP54(IEC 60529)
IP65(IEC 60529)
ノッチ角度(°)
45
90
ノッチ数
2
3
4
5
41種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
保護構造
段数
ノッチ角度(°)
ノッチ数
ハンドル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28955676
ACSNK124ORH2BNO302C1003
IP54(IEC 60529)
1段
45
2
黒
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955685
ACSNK124ORH2BNO303C1003
IP54(IEC 60529)
1段
45
2
黒
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955694
ACSNK124ORH2BNO304C1003
IP54(IEC 60529)
1段
45
2
黒
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955703
ACSNK124ORH2BNO306C1003
IP54(IEC 60529)
1段
45
2
黒
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955719
ACSNK124ORH2BNO307C1003
IP54(IEC 60529)
1段
45
2
黒
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955728
ACSNK124ORH2BNO308C1003
IP54(IEC 60529)
1段
45
2
黒
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955737
ACSNK124ORH2BNO309C1003
IP54(IEC 60529)
1段
45
2
黒
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955746
ACSNK124ORH2BNO402C1003
IP54(IEC 60529)
1段
45
2
黒
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955755
ACSNK124ORH2BNO406C1003
IP54(IEC 60529)
1段
45
2
黒
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955764
ACSNK129H2BNO302C1001
IP54(IEC 60529)
1段
90
2
黒
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
26日以内出荷
返品不可
28955773
ACSNK244H2BNO302C2008
IP54(IEC 60529)
2段
45
2
黒
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955789
ACSNK244H2BNO303C2008
IP54(IEC 60529)
2段
45
2
黒
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955798
ACSNK354H2BNO302C3003
IP54(IEC 60529)
3段
45
5
黒
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955807
ACSNO134RRP2BMAUC1010
IP65(IEC 60529)
1段
45
3
黒
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28955816
ACSNO134RRS2BMAUC1008
IP65(IEC 60529)
1段
45
3
黒
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28955825
ACSNO134RRY2BMAUC1008
IP65(IEC 60529)
1段
45
3
黒
¥
6,220
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28955834
ACSSK234RRH2BNO302C2006
IP54(IEC 60529)
2段
45
3
黒
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955843
ACSSK234RRH2BNO303C2006
IP54(IEC 60529)
2段
45
3
黒
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955859
ACSSK234RRH2BNO401C2006
IP54(IEC 60529)
2段
45
3
黒
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955868
ACSSK244124NO302C2008
IP54(IEC 60529)
2段
45
4
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955877
ACSSK244H2B4NO302C2008
IP54(IEC 60529)
2段
45
4
黒
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955886
ACSSK329H2BNO302C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
黒
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955895
ACSSK329H2BNO303C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
黒
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955904
ACSSK329H2BNO304C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
黒
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955913
ACSSK329H2BNO306C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
黒
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955929
ACSSK329H2BNO307C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
黒
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955938
ACSSK329H2BNO308C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
黒
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955947
ACSSK329H2BNO309C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
黒
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955956
ACSSK329H2BNO311C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
黒
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955965
ACSSK329H2BNO312C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
黒
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955974
ACSSK329H2BNO401C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
黒
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955983
ACSSK329H2BNO402C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
黒
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28955999
ACSSK329H2BNO403C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
黒
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28956008
ACSSK329H2BNO404C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
黒
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28956017
ACSSK329H2BNO406C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
黒
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28956026
ACSSK329H2BNO407C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
黒
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28956035
ACSSK329H2BNO408C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
黒
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28956044
ACSSK329H2BNO409C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
黒
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28956053
ACSSK329H2BNO411C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
黒
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28956069
ACSSK329H2BNO412C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
黒
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28956078
ACSSO23425S2BMAUC2005
IP65(IEC 60529)
2段
45
3
黒
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください