IDEC(和泉電気)
H6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ
材質
アクリル樹脂
色
乳白色
品名
記名板
最大彫刻深さ(mm)
0.5
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
外観
彫刻範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28965275
HA9ZP1WPN05
Φ17×t0.85(L1.1)
丸形・角丸形
Φ16.4
¥
231
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28965284
HA9ZP2WPN05
□18.4×0.85
正角形
□16.4
¥
231
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください