IDEC(和泉電気)
A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ
適合機種
照光セレクタスイッチ用
材質
ハンドル本体:ポリアリレート樹脂/防水用Oパッキン:ニトリル系ゴム
品名
照光セレクタハンドル
外形寸法(mm)
Φ15.4×H13
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28966456
LA1AFGPN02
緑
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28966465
LA1AFSPN02
-
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28966474
LA1AFWPN02
乳白
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28966483
LA1AFYPN02
-
¥
680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください