IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエット LWシリーズ 照光押ボタンスイッチ
材質
アクリル樹脂
色
黒
品名
記名板
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
外形寸法(mm)
外観
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28967296
LW9ZP12BPN05
丸突形ユニット用
Φ19.8×H4.15(4.4)
丸突形
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28967314
LW9ZP1BPN05
丸平形ユニット・パイロットライト丸突形用
Φ19.9×H0.85(1.1)
丸形
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28967339
LW9ZP2BPN05
角平形ユニット・パイロットライト角突形用
□19.9×H0.85(0.55)
角形
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください