IDEC(和泉電気)
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ
材質
金属製(亜鉛ダイカスト:クロームメッキ)
品名
8角リング
種類
取付リング
外形寸法(mm)
W35×(37.6)×H9
主な用途
平形用
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28969125
OG81PN02
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください