曜日別特売

SLC30シリーズ集合表示灯

SLC30シリーズ集合表示灯 - IDEC(和泉電気)
仕様●適合窓サイズ:F適合機種SLC30材質アクリル樹脂品名色板・乳白板外形寸法(mm)27H×27W×1.0t内容量1箱(5個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28970665SLDN3CCPN05クリア(透明板)
オープン229
229
252(税込)
当日出荷
28970708SLDN3CSPN05
オープン239
169
アウトレット
186(税込)
当日出荷
残り2点です
28970717SLDN3CYPN05
オープン239
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970656SLDN3CAPN05アンバー
120
取扱い終了
返品不可
代替品有
28970674SLDN3CFWPN05乳白(乳白板)
120
取扱い終了
返品不可
代替品有
28970683SLDN3CGPN05
120
取扱い終了
返品不可
代替品有
28970699SLDN3CRPN05赤(Fタイプ)
120
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28970656SLDN3CAPN0507542972SLDN-3C-APN05SLDN3CAPN05 色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気) 07542972色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)IDEC(和泉電気)1パック(5個)
219
税込241
注文コードが変更になりました。
28970674SLDN3CFWPN0507542647SLDN-3C-FWPN05SLDN3CFWPN05 色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気) 07542647色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)IDEC(和泉電気)1パック(5個)
219
税込241
注文コードが変更になりました。
28970683SLDN3CGPN0507542613SLDN-3C-GPN05画像準備中色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)IDEC(和泉電気)1パック(5個)
219
税込241
注文コードが変更になりました。
28970699SLDN3CRPN0507542622SLDN-3C-RPN05SLDN3CRPN05 色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気) 07542622色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)IDEC(和泉電気)1パック(5個)
229
税込252
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする