IDEC(和泉電気)
TWシリーズ セレクタスイッチ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
品名
外形寸法(mm)
色(本体)
表面処理(本体)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28971374
TWHC1BPN05
1箱(5個)
ポリアセタール樹脂
セレクタハンドル
W21×H18×D5
黒
-
¥
310
¥
239
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28971383
TWHC1GPN05
1箱(5個)
ポリアセタール樹脂
セレクタハンドル
W21×H18×D5
緑
-
¥
310
¥
239
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28971399
TWHC1RPN05
1箱(5個)
ポリアセタール樹脂
セレクタハンドル
W21×H18×D5
赤
-
¥
310
¥
239
¥
199
アウトレット
¥
219
(税込)
当日出荷
残り10点です
28971408
TWHC1SPN05
1箱(5個)
ポリアセタール樹脂
セレクタハンドル
W21×H18×D5
青
-
¥
310
¥
239
¥
189
アウトレット
¥
208
(税込)
当日出荷
残り4点です
28971417
TWHC1YPN05
1箱(5個)
ポリアセタール樹脂
セレクタハンドル
W21×H18×D5
黄
-
¥
310
¥
239
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28971426
TWSK0PN02
1箱(2個)
金属製(黄銅)
板鍵
W19.7×H39×D1.8
-
ニッケルメッキ
¥
840
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください