IDEC(和泉電気)
XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合機種
材質
色
品名
保護構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972047
XW9ZA30EPN02
1箱(2個)
Φ22 XWシリーズ
本体:ゴム製/座金:金属製
黄色(パネル表面)
リングアダプタ
IP65
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28972074
XW9ZVL2MPN02
1箱(2個)
Φ22 XWシリーズ
PPE樹脂
黒色
端子カバー
-
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28972083
XW9ZVL2MFPN02
1箱(2個)
Φ22 XWシリーズ
ポリアミド樹脂
黒色
IP20用保護カバー
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28972056
XW9ZC1001PN05
1箱(5個)
XA/XWシリーズ用
-
-
IDCコネクタキット
-
オープン
取扱い終了
返品不可
28972065
XW9ZC1002PN05
1箱(5個)
XA/XWシリーズ用
-
-
IDCコネクタキット
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください