曜日別特売

一般金属補修材 デブコンSF

一般金属補修材 デブコンSF - Devcon(デブコン)
(2件のレビュー)

デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。
5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。
異種金属の補修や接着を行っても電蝕を起こさない。

用途パイプライン、タンクの緊急修理。加工中の鋳物の巣埋め。滲み~滴下状態の水漏れ補修。硬化時間(時間)1適合金属全般、コンクリート、木材、石材比重ASTM_D792:2.3耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)3~5引張強度(MPa)21~30収縮率(%)0.06誘電率(1kHz)35危険物の類別非危険物内容量1セット(0.45kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28976046デブコンSF
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28976046デブコンSF0244500316245デブコンSF DevconSF(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン) 02445003DevconSF(鉄粉タイプ)Devcon(デブコン)1セット(450g)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28976046
2019-07-23
用途: 配管補修
建設業・工事業

少々値が張りましたが、その分使い勝手もよく使用後の状況もALL OKです!

対象商品 : 28976046
2019-07-06
用途: 配管の穴あき補修・ミキサー車の穴あき補修
芹澤建材株式会社製造業

細かく使用することが多いので、小さなヘラが何本か入って居たらな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする