モノタロウ

マルチシート 虫よけ シルバー

マルチシート 虫よけ シルバー - モノタロウマルチシート 虫よけ シルバー - モノタロウマルチシート 虫よけ シルバー - モノタロウ
(89件のレビュー)

虫よけ色彩効果のシルバーマルチシートです。
防草、防虫、遮光効果により農作物を守ります。

用途農業、ガーデニング用長さ(m)50シルバー厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン内容量1巻
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※防虫、防草は使用環境によって変わるおそれがありますので、100%保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31307107-95
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31307116-135
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:89
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-25
用途: 家庭菜園
その他業種

ソラマメ用マルチとして購入  アブラムシが銀(キラキラしたもの)が苦手との情報なので初めて使用のため購入。今張っているので効果の結果は5月ですが期待しています。

1が参考にしています
2025-08-05
用途: 野菜苗植え時
運輸・通信業

以前は黒マルチを使ってましたが無くなったので気になったのでこのマルチを購入しました。
穴をあける時の強さは同じくらいです。虫があまりこなかった様な気がします
ただタイミングかもわかりませんが、キュウリ、スイカとも余りウリハムシの被害がありませんでした。
今度からシルバー一択かも

2025-04-12
用途: 畑のマルチング
その他業種

以前から使用しています。夏季のマルチングにはこれ一択ですが、防虫効果についてはよくわかりません。
黒マルチだと地温が上昇しすぎるような気もするので、シルバーマルチを使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 31307116
2025-06-16
用途:
建設業・工事業

初めて買いましたがシルバーマルチってトップ画像が光って見えるので、もっとキラキラしてるのかと思ってました。グレーに近いんですね。ホームセンターで購入した黒マルチより厚いのかな?穴開ける時の感じではしっかりしています虫除け効果のほどはこれから良く見ておきます

2025-03-28
用途: 畑の雑草予防と虫よけに使用しています。
農・林・水産業

無くなる前に絶えず購入しています。もう少し長巻も販売頂けたら嬉しいです。

4が参考にしています
2025-04-26
用途: 野菜のマルチ栽培
農・林・水産業

価格がホームセンターより手頃で良いが 間違って足で踏みつけたりすると穴が開きやすいので 注意が必要

2024-10-31
用途: 畑の防虫に
農・林・水産業

両面シルバーは土の害虫除けと反射による飛来による害虫除けに効果があると思い使用しています。両面シルバーはgoodです。

2が参考にしています
2025-05-26
用途: 畝のマルチ

某メーカーより安価なので助かります。
センターラインがあるともっと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする