SUSU スウスウ 傘ポンポン

SUSU スウスウ 傘ポンポン - CONDOR(山崎産業)

雨の日もKEEP・DRY!
持ち手がさらさら、気持ちいい。
本製品は、マイクロファイバーのモール糸を使用しており、吸水性に優れていますのでぬれた傘の水分をすばやく吸収します。

用途
通常は傘の柄やかばんの持ち手に取り付け使用時には外してご使用ください。
ゴム紐部には長さ調節用に玉が付いていますので傘の柄の太さに応じて調節してください。
材質表素材/ポリエステル100%、中芯/ポリウレタンスポンジ質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×30内容量1個
注意
※本製品は傘拭きです。用途以外の使用はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28978943-ブラック
480
取扱い終了
28978959-オレンジ
480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする