曜日別特売

内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s

内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s - SUNEAST(サンイースト)
(6件のレビュー)

3D TLC NAND採用で省電力・高速・高コストパフォーマンスを実現。
継続的に負荷が高い処理を行うハイエンドアプリケーション向けに最適。
厚みは7mmでウルトラブックや薄型ノートなどに対応。SLCキャッシュ技術。

仕様NAND フラッシュ:3D TLC NAND、ECC(誤り訂正符号):Spuports_BCH_ECC_72_bits_per_1024K、MTBF:2,000,000 時間寸法(mm)100.45×69.85×7質量(g)62インターフェースSATA 6Gb/s耐衝撃性1500G / 0.5ms動作温度範囲(℃)0~70読取速度(MB/s)(最大)530内容量1個
注意
※実際のパフォーマンスはご利用環境によって異なることがあります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
HDD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28976895SUNEAST SSDSE800 2.5 SATA120GB120 GB
オープン
取扱い終了
お客様組立品
28976904SUNEAST SSDSE800 2.5 SATA240GB240 GB
オープン
取扱い終了
お客様組立品
28976913SUNEAST SSDSE800 2.5 SATA256GB256 GB
オープン
取扱い終了
お客様組立品
28976929SUNEAST SSDSE800 2.5 SATA360GB360 GB
オープン
取扱い終了
お客様組立品
28976938SUNEAST SSDSE800 2.5 SATA480GB480 GB
オープン
取扱い終了
お客様組立品
28976947SUNEAST SSDSE800 2.5 SATA512GB512 GB
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28976947
2020-01-08
用途: 設備の改修
教育・研究機関

windows7 から10へのアップデート作業のためのストレージとして使用した。
短納期・低コストで入手できたので、とても助かった

1が参考にしています
対象商品 : 28976913
2019-06-20
用途: HDDからの換装

HDDよりは確実に速くなりました。
スペックは公称以下でした。(ある程度の低下は承知してますが。)
同スペックの他社製SSDでは、同一環境にて公称値近い数値が出ましたので、次回は他社製にしようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 28976947
2020-05-13
用途: pc用

以前購入したときは箱に入っていましたが今回はバルク品でした。(バーコードのシールにしっかりバルクと書かれています)箱もなく静電防止の袋に入っていましたがその袋も口は閉じられずシールで止められていただけでした

1が参考にしています
対象商品 : 28976895
2019-03-06
用途: HDDを交換した
農・林・水産業

HDDより早くなり、コスパが高く気に入った商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 28976913
2018-12-13
用途: ノートパソコンのHDD代替えとして使用
社会福祉法人 白百合会 西川島保育園

PCの起動やアプリの処理速度がとても速くなり、操作処理がスムーズに行えて、PCが処理中の待ちが少なくなった。また、耐震にも強い様だ。

対象商品 : 28976913
2019-02-26
用途: HDDからSSDへの入れ替え
辻電機設備

動作が速く、コストパフォーマンスが抜群。また利用したい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする