デンヨー
防音型ガソリンエンジン発電機
インバータ制御で高品質な電気を供給します。メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。エンジン回転制御で低燃費/低騒音です。
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
15.5
仕様
周波数切替スイッチ付オイル警報装置付
トラスコ品番
121-6239
全長(mm)
687
質量(kg)
77
全幅(mm)
494
全高(mm)
640
使用燃料
無鉛レギュラーガソリン
交流定格出力(kVA)
2.8
始動方式
セル式リコイル式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28980194
GA-2800ES-IV2
¥
620,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません