新ダイワ
エンジン高圧洗浄機
基本性能を追求したエコノミータイプ
持ち運びに便利な小型・軽量
アンローダーバルブ、リコイルスタータ
エアー抜き(手動)
吐出圧力(MPa)
9.8
吐出量(L/min)
10
質量(kg)
25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
485×385×485
使用燃料
ガソリン
燃料タンク容量(L)
4.5
連続運転時間(h)
5.2
エンジンメーカー
ヤマハMX175
エンジン形式
空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式
リコイルスタータ
吐出ホース
1/4"×10m
排気量(L)
0.171
吸引ホース(Φ/m)
3/8"×3.0(ストレーナ付)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28980203
JEY1010-L
¥
247,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません