新ダイワ
エンジン高圧洗浄機
現場移動に便利な車輪付
アンローダーバルブ、リコイルスタータ
圧力計付き
エアー抜き(手動)
ワンタッチカプラ(両側)
用途
屋根・外壁等の塗装前処理やビル受水槽など
吐出圧力(MPa)
14.7
吐出量(L/min)
12
質量(kg)
32
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
560×470×890
使用燃料
ガソリン
燃料タンク容量(L)
4.5
連続運転時間(h)
2.7
エンジンメーカー
ヤマハMX200
エンジン形式
空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式
リコイルスタータ
吐出ホース
3/8"×30m
排気量(L)
0.192
吸引ホース(Φ/m)
1/2"×3.0(ストレーナ付)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28980219
JEY1512
¥
443,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません