新ダイワ
高枝プルーナ
約3.5mまでの高所の枝落しに。
質量(kg)
4.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2.572×227×238
排気量(mL)
22.8
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
チェンタイプ
90PX-39E
燃料タンク容量(L)
0.51
スロットル方式
トリガーレバー
スパークプラグ
NGK BPMR8Y
始動方式
softスタート
最大切断径(Φmm)
250
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28980237
P1025-250PX
¥
99,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません