新ダイワ
水中ポンプ
高強度・高耐久設計で錆や傷にも強く、メンテナンスも容易です。
用途
一般土木建設現場での排水・揚水、湧き水・溜まり水の排水、マンホール・地下道のピット排水、庭園、泉水、園芸、果樹、菜園、果樹園などの給水・排水
付属品
ホースカップリング
寸法(mm)
194×364
質量(kg)
12
電源コード(m)
5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
最大吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28980246
SP451-A
400
単相100
50
8
100
¥
66,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28980255
SP451-B
400
単相100
60
8
100
¥
66,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。