曜日別特売

プレス用ハンドルカバー

プレス用ハンドルカバー - MARUTO(大久保製作所)
(9件のレビュー)

防寒二十ジャージ付き。グリップヒーターの併用でさらに保温力アップします。
ストッパーネジ付き。伸縮自在のフラッシャーランプ孔の採用で密着度アップ。

適合車種
ホンダ(カブ):スーパーカブ50~11(AA04/JA10不可)、デラックス50~90、カスタム50~90
ヤマハ(メイト):V80(50)メイト、タウンメイト80(50)
鈴木(バーディー):バーディー50(80)、スタンダード_デラックス・L
材質外装:塩化ビニール、内装:ウレタンボア付きブラック内容量1双
注意
※方向指示器が下にあるプレスカブ及び50プロ/110プロ、ニュースメイト、新聞バーディはアップ大型をご使用下さい
※新型スーパーカブ(A/JA10)Aはスーパーカブ専用ハンドルカバーをご使用下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28981874HC-PRC001
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28981874
2021-11-24
用途: JA44 防寒対策
運輸・通信業

ある程度は綺麗に付くが車種専用設計では無いのでピッタリとまではいかない。
ウィンカースイッチの操作もカバー内で出来るのはありがたい。
取説ではナックルガードとの同時装着は出来ませんと書いてあったが、工夫すれば可能。
(バーエンドを利用しないナックルガードのみ)
これで多少の雨なら平気かな。

対象商品 : 28981874
2021-04-26
用途: スクータ―の防寒具として
ホットライン運輸・通信業

専用品でないのでしょうがないが、取付には少々手こずりました。少し加工もしました。防寒性や雨などには問題ありません。自分は素手で乗りたいので年中つけっぱなしです。あとは耐久性がどうかは時がたたないとわからない。

対象商品 : 28981874
2020-10-31
用途: カブ90CM(HA02)用に
不動産業

ウインカーが四角いカブカスタムに使用。
以前のものが古くなったので買い替えです。
ウインカー通しのネオプレーン部分はかなりきついけど装着可能。
ボタン裏の金具にテープ等を貼付けておけば傷防止に。
押し歩きなどで手首部分のベロに力が掛かるとリベットが外れてしまう。
素材そのものは防水だがボアの縫い穴(金色のプリント周辺)から水が染み込んでくるので何か対策をするか防寒用として割り切る必要あり。
旧製品から品番が変わりボアや紐、ウインカーを通す部分が安っぽくなった。
悪いと思ったところを並べたがリピート買いしたくなるほど気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 28981874
2020-10-12
用途: カブでの毎日の通勤

風防とグリップヒーターと併せて使えば最強の防寒グッズ。カブにはこれ以上ないくらいのフィット感。裏面のスナップボタンがむき出しでなければ120点だが、コスパ良すぎてこれは目をつぶろう。

対象商品 : 28981874
2020-10-09
用途: ヤマハのメイトに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

30年ぶりに動かしたヤマハのメイトに取り付け。カブタイプは昔ながらのデザインが良く似合う。防寒グローブではなく軍手でも十分です。

対象商品 : 28981874
2020-04-16
用途: 通勤時の防寒
製造業

リトルカブに装着しています。
どこよりも安く手に入るのでありがたいです。

対象商品 : 28981874
2019-09-17
用途: ヤマハメイトに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バーハンドルではなく、プレスハンドル専用と謳ってあるだけあり、ウインカーとの嵌めあい等、非常にいいです。ただ中のボアが濡れた場合、乾きにくいかなと。あとはレトロな感じがカブタイプの車両にちょうど良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 28981874
2018-12-05
用途: メイトの暖か走行
その他業種

カブやメイト対応とのことで購入しました、見た目は革ですが合皮です、が水に強くて空気をシャット出来る事からこれの方が良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする