アップ大型

アップ大型 - MARUTO(大久保製作所)
(9件のレビュー)

防寒二十ジャージ付き。グリップヒーターの併用でさらに保温力アップします。

適合車種
一般パイプハンドル車、郵政車
ホンダ:MD50、70、90、110、50プロ、/110プロ、プレスカブ、ベンリィ等
ヤマハ:V50、T50/90、ニュースメイト、ギア等
スズキ:FB90、新聞バーディ等
用途郵政車に最適材質外装:塩化ビニール、内装:ウレタンボア付きブラック内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28981883HC-UPL002
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28981883
2022-01-21
用途: オートバイの防寒対策
walea

ベンリー110プロに取り付けました。純正のナックルガードを取り外し、ハンドカバーをハサミで多少の加工はしますが簡単でした。
くの字形なので風の強い日でも気にならなく中は起毛で温かいです。

対象商品 : 28981883
2021-11-20
用途: スーパーカブ110プロ 冬の新聞配達
神戸新聞城崎専売所その他業種

冬の配達にはナックルガードでは手が冷たくてたまりません。グリップヒーターと併用で快適です。雨のしみこみがネックです。

対象商品 : 28981883
2022-02-03
用途: スクーターの防寒用
サービス業

指先が冷たかったので、購入しました。スーパーカブには、よかったのですがスクーターでは、入り口が狭くて使いづらいです。ボタンが留められません。改良をお願いします。

2が参考にしています
対象商品 : 28981883
2019-11-16
用途: 雨天寒冷対策
農・林・水産業

CD90にて使用したところ 以前のタイプより 操作しやすいし 水の侵入も少なそうで 気に入って居ます。

2が参考にしています
対象商品 : 28981883
2020-01-06
用途: バイクのハンドルにかけています

知り合いに頼まれての発注、カブ用でしたが、UPハンドル用でしたが、普通のハンドルでした、でもそのまま使えました、温くてよくなったそうです。

対象商品 : 28981883
2018-12-15
用途: スズキ ボルティーに装着 毛皮風じゃない内装ウレタンボアは残念だがその他は満足
自動車・二輪車・自転車関連業

以前もMARUTO(大久保製作所)のモノを買い その時は内装毛皮風ボアで大満足で5年くらい使いました。
今回も大久保製作所にしましたが、形状やサイズ、防寒性は満点です。

対象商品 : 28981883
2018-11-28
用途: バイクの防寒対策

慣れるまではスイッチのそうさがし難いですが 慣れれば暖かくて快適です 軍手でも全く問題なしです 良い物を買えました。

1が参考にしています
対象商品 : 28981883
2018-11-17
用途: バーディー90(BD43A)に
その他業種

若干スースーしてしまいますが、防寒性は向上します。
欠点はライディンググローブだとウインカー操作がやりにくい事で
これを付けている期間は軍手で乗ることにしました。
グリップヒーターを併用しているので所謂コタツ状態を味わえ快適です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする