日東電工ベースマテリアル
OPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3923)
段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途
ダンボール封緘用テープ
伸び(%)
150
主な用途
梱包用
保持力(mm/30分)
0.1
引張強度(N/25mm)
127.5
粘着力(N/25mm)
6.95
巻戻し力(N/25mm)
1.55
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※未開封の場合でも、直射日光の当たらない場所・常温・常湿度で保管してください
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28981926
EA-3923(透明)
1箱(60個)
透明
36
100
0.065
6.95N/25mm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28981935
EA-3923(透明)
1箱(6個)
透明
36
1000
0.065
6.95N/25mm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28981944
EA-3923(透明)
1箱(50個)
透明
48
100
0.065
6.95N/25mm
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28981953
EA-3923(透明)
1箱(5個)
透明
48
1000
0.065
6.95N/25mm
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31294674
EA-3923(SDB)
1箱(6個)
SDB
36
1000
0.065
6.95N/25mm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31294683
EA-3923(SDB)
1箱(50個)
SDB
48
100
0.065
6.95N/25mm
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31294699
EA-3923(SDB)
1箱(5個)
SDB
48
1000
0.065
6.95N/25mm
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31294665
EA-3923(SDB)
1箱(60個)
透明(SDB)
36
100
0.065
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください