曜日別特売

ホーム壁点検口

ホーム壁点検口 - ダイケンホーム壁点検口 - ダイケンホーム壁点検口 - ダイケンホーム壁点検口 - ダイケン
(3件のレビュー)

UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉
枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能

用途壁用材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキホワイト内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29050605HWEW220200
2,000
1,198
1,318(税込)
当日出荷
29050614HWEW225250
2,100
1,298
1,428(税込)
当日出荷
29050623HWEW230300
2,400
1,498
1,648(税込)
当日出荷
29050639HWEW245450
2,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29050648HWEW260600
3,700
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: 点検
ワンテッド有限会社

いささか簡易な作りだが、滅多に開けない点検口ならこれで充分。見てくれも悪くない。

1が参考にしています
対象商品 : 29050614
2022-05-02
用途: 壁点検
ワンテッド有限会社

これは枠だけの製品である。この枠に壁板を金具で固定する。その枠を枠に開けられたビス穴を通じて野縁に留める。枠幅が狭いので、野縁がピッタリでないとビス止めしにくい。滅多に開けない点検口なら、安くて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 29050639
2021-10-06
用途: 点検口

開口寸法さえ間違わなければ、取り付けは簡単です。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする