木製手すり タテ・ヨコ兼用

木製手すり タテ・ヨコ兼用 - ハイロジック木製手すり タテ・ヨコ兼用 - ハイロジック木製手すり タテ・ヨコ兼用 - ハイロジック木製手すり タテ・ヨコ兼用 - ハイロジック木製手すり タテ・ヨコ兼用 - ハイロジック木製手すり タテ・ヨコ兼用 - ハイロジック木製手すり タテ・ヨコ兼用 - ハイロジック木製手すり タテ・ヨコ兼用 - ハイロジック
(52件のレビュー)

バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用

用途トイレ、玄関など材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト直径(Φmm)32付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)耐荷重(kg)80内容量1本
注意
※屋内専用です。屋外や浴室などに使用しないでください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290507549725230064-7752-56
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
290507639725345064-7752-57
1,945
1,898
2,088(税込)
当日出荷
290507799725460064-7752-58
2,310
2,198
2,418(税込)
当日出荷
290507889725580064-7752-59
3,120
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29050754
2026-01-15
用途: 屋内 段差近くに設置
製造業

本品外装の説明書きにもありますが、下穴必須です。モノタロウさんサイト内の『キリ』の記事を参考に、三つ目錐でどうにか下穴を開けられたので、亀裂も入らずしっかりと取り付けできました。垂直に取り付けましたが、握りやすく頑丈で、安心して使用できます。

2025-12-25
用途: 室内の手すり用

腰を痛めたときに、室内に手すりがあったほうがよいと実感し、自分で取り付けました。安価でしっかりしており、満足しています。

2025-10-07
用途: 家庭用
医療・福祉・介護関連業

即納品していただき、助かります。
取り付けも簡単にできました。サイズも豊富なので、複数個所に設置しました。
とても重宝しています。

対象商品 : 29050779
2025-06-19
用途: トイレの手すりに使いました
株式会社源サービス業

自分でつけることが出来るとは、考えもしなかったのですが、簡単に、しかも頑丈にしっかりつけることができました。とってもよかったです。

対象商品 : 29050754
2024-02-15
用途: 屋内手すり取り付け
建設業・工事業

叔母の依頼で屋内に「モノタロウ 壁裏探知機」を使用し取り付けしました。
しっかりとりつけできて品質もよく喜んでくれました。

1が参考にしています
対象商品 : 29050763
2023-03-06
用途: 室内用手すり設置
適斎塾

丈夫です。木の感じが温かみがあって良いです。簡単に設置できます。

対象商品 : 29050754
2022-07-28
用途: 年寄り用手摺
有限会社篠原企画

年寄りが足の骨を折ったため、家の中に設置する為に購入。
握り易さ、強度共に満足です。

2022-01-24
用途: 玄関での靴の脱ぎ履き時に使用
教育・研究機関

この手の商品は、両端3本づつ6本でビス止めする形式が多いような気がしますが、こちらの商品は2本づつの4本。
ガッチリ取り付けられるかちょっと心配だったのですが、ビスがかなり長いので、木部であればかなりしっかり固定されます。耐重量80キロとありますが、ぶら下がるわけではないので十分強度はあると思います。
因みに、今回は柱に取り付けました。
下穴は必ず開けた方が良いです。下穴が無いとインパクトでも頭を舐めてしまうし、手締めだとかなり労力を使います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする