MUST TOOL
軸交換式 Wソケット
軸が折れてもビット交換可能!ソケットを寿命まで使えるビット交換式!
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
二面幅S(mm)
二面幅S1×S2(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29017355
IM-1013O-6K 19700
10×13
-
70
117
77
¥
3,220
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
29017364
IM-0817R-6K 19701
-
17R×8
70
107
30
¥
2,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29017373
IM-1721O-6K 19702
17×21
-
73
176
82.5
¥
3,220
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29017389
IM-1721O-12K 19703
17×21
-
73
171
82.5
¥
3,220
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29017398
IM-1721O-612K 19704
17×21
-
73
171
82.5
¥
3,220
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29017407
IM-1924O-6K 19705
19×24
-
74
216
86
¥
3,640
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介動画
参考になった