8機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ

8機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ - イチネンTASCO
仕様
本体が360°回転。
頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。
独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。
空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。
設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V)
6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ
(8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル)
8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ
(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル)
8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル)
・N:ノンスリップ 8機能ショートタイプ
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28985268TA854SV-8S
9,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする