デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ - イチネンTASCO
仕様
真の実効値 ポケットサイズテスタ600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ)
±0.8%rdg±5dgt(600mV/6/600V) ±1.0%rdg±5dgt測定範囲|交流電圧600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ)
±1.3%rdg±5dgt(6/60V)(50/60Hz)
±1.7%rdg±5dgt(6/60V)(45~500Hz)
±1.6%rdg±5dgt(600V)(50/60Hz)
±2.0%rdg±8dgt(600V)(45~500Hz)測定範囲|抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ
±1.0%rdg±5dgt(600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ)
±2.5%rdg±5dgt(40MΩ)
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28993223TA452TR
5,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
29441109STA452TR
5,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29441109STA452TR28993223TA452TRSTA452TR デジタルマルチメータ イチネンTASCO 28993223デジタルマルチメータイチネンTASCO1個
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする