デジタル接地抵抗計

デジタル接地抵抗計 - イチネンTASCO
仕様
業界最速の応答速度 2秒。
ノイズに強い(地電圧25Vまで測定可能)。
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能。
10,000回の連続測定を実現。
A~D種(3極法)の測定・簡易測定(2極法)の測定にも対応。20Ω 0.00~20.00Ω(±1.5%rdg±0.08Ω)
200Ω 0.0~200.0Ω(±1.5%rdg±4dgt)
2000Ω 0~2000Ω(±1.5%rdg±4dgt)電圧測定AC0.0~300.0V〔45~65Hz〕 ±1%rdg±4dgt
DC±0.0~±300.0V ±1%rdg±4dgt適合規格IEC61010-1 CATⅣ100V/CATⅢ150V/CATⅡ300V汚染3
IEC61010-2-030, IEC61010-031 IEC61557-1,-5
IEC60529 IP67, IEC61326-1,-2-2(EMC),EN50581(RoHS)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28993354TA454DL
48,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする