イチネンTASCO
ドーリー(樹脂製・連結式)
材質(車輪)
ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)
390
特性
スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28993433
TA824SG
120
680×390
125
¥
6,270
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
28993449
TA824SY
120
680×390
125
¥
6,270
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください