曜日別特売

黒球型熱中症指数モニター

黒球型熱中症指数モニター - イチネンTASCO
仕様
熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に。 全球形 石川式黒球(直径75mm)を使用。 熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。
使用場所に合わせて室内(IN)、室外(OUT)モードの選択が可能。
オートパワーオフ機能付き。
カメラ用三脚に取り付け可能。・市販のカメラ用三脚がご使用になれます。
熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、黒球温度(TG)、相対湿度を切り替え表示。
直径75mmの全球形石川式黒球により、安定した測定が可能。熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、湿度(RH)、黒球温度(TG)測定項目|温度(TA)、湿度(RH)、黒球温度(TG)WBGT指数の表示範囲0~50℃(最小表示0.1℃)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29002497TA423BK
28,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする