手首用血圧計 HEM-6161

手首用血圧計 HEM-6161 - オムロンヘルスケア
(1件のレビュー)

機能を絞ったワンボタン操作の血圧計。
毎日の血圧測定を簡単におこなうことができます。

付属品お試し用電池×2個・収納ケース・取扱説明書質量(g)85電源単4形アルカリ乾電池×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×62メモリー1人×30回電池寿命300(目安)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00001000手首周り(cm)13.5~21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1個
注意
※重度の血行障害や血圧疾患のある方は、医師の指導のもとご使用ください。
※製品の保証は、日本国内での使用に場合に限ります。Product warranty is valid only in Japan.
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29008919HEM-6161
7,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-17
用途: 一般、日常
EFY国際諮詢合同会社

一般、日常に使用しています。 脈拍の乱れセンサー感度が良すぎて、エラーになるケースが多々あります。
(今まで使用していた機器ではエラーは出ない。)
感度調整機能があれば良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする