曜日別特売

手首用血圧計 HEM-6230

手首用血圧計 HEM-6230 - オムロンヘルスケア
(5件のレビュー)

電源ONから約1.5秒で測定を開始するクイックスタート。
本体内部の部品を改良して測定中の音を抑えたことにより、オフィスや外出先など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定できます。
ポンプレス構造により、奥行き13.4mmの超薄型ボディを実現しました。
手首の細い方にも太い方にも、ぴったりとフィットして巻きやすい薄型カフを採用しました。
100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示します。

付属品お試し用電池(単4 形アルカリ乾電池2 個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書質量(g)約90(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×13.4×63.4(カフ含まず)機能測定ミスお知らせ・血圧値レベル表示・腕帯(フィットカフ)・平均値表示・不規則脈波表示メモリー2人×100回電池寿命300(目安)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000手首周り(cm)13.5~21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29008937HEM-6230
9,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29008937
2022-12-26
用途: 旅行に、外出に、持ち運びに便利。
その他業種

小型で持ち運びに便利、手首計測なので長袖服を着たままでも計測可能冬季の使用に便利。計測器の位置を心臓位置の高さに合わせるのがコツ、慣れることが大切。

対象商品 : 29008937
2022-05-07
用途: 日頃の血圧管理に使用しています。
パソコンサポート若葉サービス業

とてもコンパクトで場所を取らず手首で計測できるので服装も気にせず気軽に計測できます。

1が参考にしています
対象商品 : 29008937
2021-04-05
用途: 健康管理
不動産業

約25年利用していた同メーカーのものの感度が鈍り、仕様どうりに
毎日活用満足している。

対象商品 : 29008937
2022-01-19
用途: 作業前の健康観察時

起動して測り始めるまでの時間がもう少し短くなると嬉しいです。

対象商品 : 29008937
2020-09-15
用途: 体調管理

継続使用中の商品が、故障して帰替えしました。小型でとても手軽で使い易く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする