曜日別特売

栄養サポート食品 ファインケア すっきりテイスト

栄養サポート食品 ファインケア すっきりテイスト - キユーピー栄養サポート食品 ファインケア すっきりテイスト - キユーピー栄養サポート食品 ファインケア すっきりテイスト - キユーピー栄養サポート食品 ファインケア すっきりテイスト - キユーピー栄養サポート食品 ファインケア すっきりテイスト - キユーピー
(1件のレビュー)

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素で、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。
銅は赤血球の形成を助ける栄養素で、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です。1日3本を目安にお飲みください。
1日の摂取目安量に含まれる各成分の栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合:亜鉛78% 銅133%。

栄養成分【3本(375ml)当たり】エネルギー 600kcal、たんぱく質 22.5g、脂質 22.5g、炭水化物 76.8g、食塩相当量 1.2g、亜鉛 6.9mg、銅 1.2mg、鉄 12mg、カルシウム 285mg、(水分) 284.4g内容量1箱(125mL×12本)
注意
※本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
※亜鉛の摂り過ぎは、銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。
※一日の摂取目安量を守ってください。
※乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2900900712956ピーチ味
2,520
2,298
2,482(税込)
8日以内出荷
返品不可
2900901612958ブルーベリー味
2,520
2,298
2,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
2900902512959ミルク味
2,520
2,298
2,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
2900903412961エスプレッソ味
2,520
2,298
2,482(税込)
5日以内出荷
返品不可
2900904312962フルーツミックス味
2,520
2,298
2,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29009034
2021-02-14
用途: 高齢者の栄養補給
不動産業

食事量の減少を補うのに最適
飽きの来ない味なので何度も購入しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする