D-PHASE(ディーフェイズ)
ショート丈安心エプロン
5Lサイズまで対応で大人気。動きやすい男女兼用ショート丈エプロン。
用途
男女兼用
仕様
左胸・ポケット1つ、センターポケット3つ、ペン差しポケット3つ、ウエストボタン留め(2段階調整)
混率(%)
ポリエステル65、綿35 ブロード
内容量
1枚
注意
※マリンホワイトとインディゴフレッシュのみポケット部に配色ラインあり。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29013688
DE-0001
ピンク
M~L
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013697
DE-0001
ピンク
LL~3L
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29013706
DE-0001
ピンク
4L~5L
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013715
DE-0001
イエロー
M~L
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013724
DE-0001
イエロー
LL~3L
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013733
DE-0001
イエロー
4L~5L
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013749
DE-0001
サックス
M~L
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
29013758
DE-0001
サックス
LL~3L
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013767
DE-0001
サックス
4L~5L
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013776
DE-0001
ミントグリーン
M~L
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013785
DE-0001
ミントグリーン
LL~3L
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013794
DE-0001
ミントグリーン
4L~5L
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013803
DE-0001
マリンホワイト
M~L
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013819
DE-0001
マリンホワイト
LL~3L
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013828
DE-0001
マリンホワイト
4L~5L
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013837
DE-0001
インディゴフレッシュ
M~L
¥
2,800
取扱い終了
29013846
DE-0001
インディゴフレッシュ
LL~3L
¥
2,800
取扱い終了
29013855
DE-0001
インディゴフレッシュ
4L~5L
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください