ドロップポンプ

ドロップポンプ - セイエイ(Seiei)ドロップポンプ - セイエイ(Seiei)ドロップポンプ - セイエイ(Seiei)ドロップポンプ - セイエイ(Seiei)ドロップポンプ - セイエイ(Seiei)

オイルをワンプッシュ0.5cc。ヘルシー生活へ。ピンポイントで狙い撃ちできるドロップ式!
カルパッチョにオリーブ油。うどんにダシ。その他色々、オイルをかける料理にご利用いただけます。
フライパンに6プッシュで約大さじ1/5!十分油が広がり油をかけすぎません。

容量(mL)40仕様使える調味料:オリーブオイル、バルサミコ酢、サラダ油、酒、ごま油材質本体:ガラス、キャップ:ポリプロピレン、スプレー部:ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)100寸法(cm)4.1×1.1×13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※つぶのある調味料はご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2903184517959
1,100
899
989(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする