曜日別特売

絶縁ラジオペンチ 落下防止

絶縁ラジオペンチ 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)絶縁ラジオペンチ 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)絶縁ラジオペンチ 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)絶縁ラジオペンチ 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)絶縁ラジオペンチ 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)

スタイル:半丸口
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。
先が尖った半円状のアゴ。
掴み面に歯形が付けられています。
中硬線および硬線用のカッター付き。
サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。

全長(mm)160仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼幅(mm)ジョイント部:16.5、口先先端:3厚さ(mm)ジョイント部:9.0、口先先端:2.5質量(g)156硬度カッター部:約HRC61ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ口先長(mm)50切断能力(Φmm) 銅線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290369892506-160TBK
9,800
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絶縁工具の特長と規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/391/
2023-03-16

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする