絶縁コンパクトニッパー 落下防止

絶縁コンパクトニッパー 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)絶縁コンパクトニッパー 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)絶縁コンパクトニッパー 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)絶縁コンパクトニッパー 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)絶縁コンパクトニッパー 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)絶縁コンパクトニッパー 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)絶縁コンパクトニッパー 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)

一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減
25%軽量化してコンパクト
パワフルで精密。
精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。
ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性。
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅。
細い銅線でも精密にカットできます。
取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。同サイズの一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減できます。
二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。

全長(mm)160質量(g)184ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm) 銅線1.2切断能力(Φmm)中硬線3.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290370347306-160TBK
16,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする