絶縁強力斜ニッパー 落下防止

絶縁強力斜ニッパー 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)絶縁強力斜ニッパー 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)絶縁強力斜ニッパー 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)絶縁強力斜ニッパー 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)絶縁強力斜ニッパー 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)絶縁強力斜ニッパー 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)絶縁強力斜ニッパー 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)絶縁強力斜ニッパー 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)

ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。

材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼硬度刃:約HRC64ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290370437406-200TBK200
14,550
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
290370597406-250TBK250
18,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする