曜日別特売

ワイヤーストリッパー

ワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)

4または6種類の導体断面用に交換可能な刃が付いています。 精密研磨した形状刃によってリード線を痛めません。極細の撚り線も痛めずストリッピングします。 ストリッピングする際、掴みアゴでワイヤーが固定されます。 連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパーが付いています。 バネでプライヤーが元の位置に戻ります。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
質量(g)
能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290372691212-14プライヤー材質:スチール(黒色表面処理)
刃材質:特殊工具鋼・油焼き入れ
195450ストリッピング能力(AWG):16・18・20・22・24・26
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
290372781221-180SBプライヤー:アルミニウム(黒色塗装)、ハンドル:プラスチック(ハンドルカバー付き)、刃:特殊工具鋼・油焼き入れ180355ストリッピング能力(mm2):0.5-0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0、ストリッピング能力(AWG):20-19・17・15・13・11・10
18,100
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする