KNIPEX(クニペックス)
ケーブルストリッパー
自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。
切り込みの深さを調整することができるナット付き。
本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。
スパイラルカットによって中間ピースを除去。
用途
直径19.0~40.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFE製の丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に。
材質
ボディー:耐衝撃プラスチック
全長(mm)
150
質量(g)
120
能力(Φmm)
ストリッピング能力:19.0-40.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29037296
1630-145SB
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表