曜日別特売

ラチェットケーブルカッター (ACSR線用)

ラチェットケーブルカッター (ACSR線用) - KNIPEX(クニペックス)ラチェットケーブルカッター (ACSR線用) - KNIPEX(クニペックス)ラチェットケーブルカッター (ACSR線用) - KNIPEX(クニペックス)ラチェットケーブルカッター (ACSR線用) - KNIPEX(クニペックス)ラチェットケーブルカッター (ACSR線用) - KNIPEX(クニペックス)ラチェットケーブルカッター (ACSR線用) - KNIPEX(クニペックス)

使いやすく、コンパクトで、堅牢。非常に丈夫な仕様。
最大径32mmのスチールコア付きアルミニウム導体ケーブルを片手操作および両手操作で切断。
精密研削され、高周波焼き入れされた切刃。
2段階ギヤドライブで簡単に切断できます。
非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。
切断する際に、プライヤーを置くエリアのある固定式ハンドル。
輸送用ロックメカニズムでハンドルを確実に閉じます。
刃は特別品質の特殊工具鋼、多段階油焼き入れ。

用途鋼心入り架空電線用。全長(mm)340質量(g)1300切断能力(MCM)477ハンドルコンフォートハンドル最大径(Φmm)32mm、1.1/4inch仕上ヘッド:黒表面処理内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290375339532-340SR
オープン
91,980
101,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする