曜日別特売

強力型プラスチック用ニッパー

強力型プラスチック用ニッパー - KNIPEX(クニペックス)強力型プラスチック用ニッパー - KNIPEX(クニペックス)強力型プラスチック用ニッパー - KNIPEX(クニペックス)強力型プラスチック用ニッパー - KNIPEX(クニペックス)強力型プラスチック用ニッパー - KNIPEX(クニペックス)強力型プラスチック用ニッパー - KNIPEX(クニペックス)強力型プラスチック用ニッパー - KNIPEX(クニペックス)

ソフトメタルおよびプラスチック製の厚い部材を、力をかけずにカットできます。
面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。掴み作業用のスペースがあります。
ハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます。
ソフトワイヤーのための精密切刃。

全長(mm)200材質クロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れ質量(g)375ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:磨き切断能力(Φmm) 軟線6硬度HRC(刃部)約59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290375677262-200
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする