エレクトロニクス スーパーニッパーXL

エレクトロニクス スーパーニッパーXL - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクス スーパーニッパーXL - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクス スーパーニッパーXL - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクス スーパーニッパーXL - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクス スーパーニッパーXL - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクス スーパーニッパーXL - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクス スーパーニッパーXL - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクス スーパーニッパーXL - KNIPEX(クニペックス)

研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。
マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。
長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。
ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。
開口ばねと開口リミッター付き。静電気放電タイプ(ESD)。
静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。
静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。
有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。

用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。全長(mm)140仕様切断面:フラット幅(mm)ジョイント部:15.7厚さ(mm)ジョイント部:9.2質量(g)77ハンドルコンフォートハンドル口先長(mm)12.3切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1内容量1個
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
仕上
硬度HRC(刃部)
切断能力(Φmm)中硬線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290375947803-140ESDINOXステンレスヘッド:研磨約541.2
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
290376197861-140ESDオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼ヘッド:黒表面処理約641.4
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする